{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo tikslumas | ±1,5 mm | |
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081551 LR3 | |
Veikimo nuotolis | 110 m | |
Sudėtis / atimtis | taip | |
Minimalūs / maksimalūs matavimai | taip | |
Ploto ir tūrio matavimai | taip | |
netiesioginis matavimas (Pitagoras) | taip | |
dinaminiai matavimai | taip | |
Matavimo verčių atmintinė | 20 | |
garsinis matavimo patvirtinimo signalas | taip | |
Automatinis išsijungimas | 3 min | |
Srovės tiekimas | 2× 081551 LR3 | |
Baterijų veikimo trukmė (matavimai) | 4 000 | |
Ilgis | 110 mm | |
Plotis | 46 mm | |
Aukštis | 28 mm | |
Svoris | 100 g | |
Produkto rūšis | Atstumo matuoklis |
Produkto numeris | 465540 110 | |
EAN / GTIN | 4045197838735 |