Distancemètre laser 110 m

Réf.: 465540 110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
414 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 54

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Précision de mesure ±1,5 mm
Indice de protection IP IP 54
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081551 LR3
Portée 110 m
Addition/Soustraction oui
Mesure min. / max. oui
Calcul des surfaces et des volumes oui
Mesure indirecte (Pythagore) oui
Mesure dynamique oui
Mémoire des valeurs mesurées 20
Confirmation de mesure acoustique oui
Arrêt automatique 3 min
Alimentation 2× 081551 LR3
Autonomie des piles (mesures) 4 000
Longueur 110 mm
Largeur 46 mm
Hauteur 28 mm
Poids 100 g
Type de produit Distancemètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 465540 110
EAN / GTIN 4045197838735

Description

Exécution:

Distancemètre laser économique pour la réalisation rapide et aisée de tâches de mesure standard. Boîtier bimatière ergonomique. Clavier Soft-Touch avec icônes explicites. Affichage LCD avec rétroéclairage commutable. Les symboles graphiques sur l’affichage aident l’utilisateur lors des mesures. Classe de laser 2.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Précision:

Ecart ±1,5 mm sur plage de mesure de 10 m dans des conditions optimales.

Livraison:

Avec 2× piles 081551 LR3, trousse de ceinture et dragonne.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange