Laser-afstandsmeter 110 m

Artikelnummer: 465540 110
op aanvraag
Op voorraad
410 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 54

Productdetails

Technische gegevens

Meetnauwkeurigheid ±1,5 mm
IP-klasse IP 54
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081551 LR3
Bereik 110 m
Optellen/aftrekken ja
Minimaal-/maximaalmeting ja
Oppervlakte- en volumeberekening ja
Indirecte meting (Pythagoras) ja
Dynamische meting ja
Meetwaardegeheugen 20
Akoestische meetbevestiging ja
Automatische uitschakeling 3 min
Voeding 2× 081551 LR3
Batterijlevensduur (metingen) 4.000
Lengte 110 mm
Breedte 46 mm
Hoogte 28 mm
Gewicht 100 g
Producttype Afstandsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 465540 110
EAN/GTIN 4045197838735

Omschrijving

Uitvoering:

Voordelige handlasermeter voor snel en eenvoudig uitvoeren van standaardmeettaken. Ergonomisch gevormde tweecomponenten-behuizing. Soft-Touch-toetsen met zelfverklarende symbolen. LCD-scherm met inschakelbare achtergrondverlichting. Grafische symbolen op het scherm ondersteunen de gebruiker bij de meetprocedures. Laserklasse 2.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Nauwkeurigheid:

Afwijking ±1,5 mm op 10 m meettraject bij optimale omstandigheden.

Levering:

Inclusief 2 × batterijen nr. 081551 LR3, riemtasje en handlus.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen