Dalmierze laserowe, zasięg: 110m

Nr art.: 465540 110
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
274 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zasięg (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Stopień ochrony IP IP54
Opakowanie torba
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Długość 110 mm
Szerokość 46 mm
Wysokość 28 mm
Zasięg 110 m
Klasa lasera wg IEC 825-1 2
Dokładność pomiaru ± wg ISO 16331-1 1,5 mm
Masa 100 g
Automatyczne wyłączanie 3 min
Żywotność baterii (liczba pomiarów) 4 000 szt.
Złącze Interfejs Bluetooth®; Połączenie z aplikacją; Złącze USB
Podświetlenie wyświetlacza tak
Z gwintem tak
Rozmiar gwintu 1/4
Wielofunkcyjna końcówka nie
Akustyczne potwierdzenie pomiaru tak
Dodawanie / odejmowanie tak
Pomiar minimalny / maksymalny tak
Obliczanie powierzchni tak
Obliczanie objętości tak
Pomiar pośredni (z równania Pitagorasa) tak
Pomiar dynamiczny tak
Wywołanie wyników ostatnich pomiarów tak
Pamięć ostatnich pomiarów 20 szt.
Rodzaj produktu Dalmierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 465540 110
EAN / GTIN 4045197838735
Numer producenta 465540 110
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Niedrogi dalmierz laserowy do szybkiego i łatwego wykonywania standardowych pomiarów. Ergonomicznie uformowana obudowa z dwóch rodzajów materiału. Klawiatura Soft Touch z intuicyjnie zrozumiałymi symbolami. Wyświetlacz LCD z możliwością włączenia podświetlenia tła. Symbole graficzne na wyświetlaczu wspomagają użytkownika przy wykonywaniu pomiarów. Klasa lasera 2.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Klasa dokładności:

W optymalnych warunkach odchyłka ± 1,5 mm na odcinku pomiarowym o długości 10 m.

W dostawie:

W komplecie 2× baterie nr 081551, LR3, etui do paska i opaska na rękę.