Lézeres távolságmérő készülék 110 m

Cikkszám: 465540 110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
422 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 54

Termékadatok

Technikai adatok

Mérési pontosság ±1,5 mm
IP védettségi osztály IP 54
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081551 LR3
Hatótávolság 110 m
Összeadás/kivonás igen
Minimum / maximum mérés igen
Felület- / térfogatszámítás igen
Indirekt mérés (Pitagorasz) igen
Dinamikus mérés igen
Mért érték memória 20
Akusztikus mérés megerősítés igen
Kikapcsoló automatika 3 min
Áramellátás 2× 081551 LR3
Elem élettartama (mérések) 4 000
Hossz 110 mm
Szélesség 46 mm
Magasság 28 mm
Súly 100 g
Termék fajtája Távolságmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 465540 110
EAN / GTIN 4045197838735

Leírás

Kivitel:

Kedvező árú lézeres távolságmérő készülék standard mérési feladatok gyors és egyszerű elvégzéséhez. Ergonomikus kialakítású kétkomponenses ház. Soft-Touch billentyűzet maguktól értetődő jelölésekkel. LCD kijelző bekapcsolható háttérvilágítással. Az LCD kijelzőn látható grafikus szimbólumok segítik a felhasználót a mérési folyamat során. 2. lézerosztály.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Pontosság:

Eltérés ± 1,5 mm 10 m mérési szakaszon optimális feltételek esetén.

Tartalom:

2 × elem 081551 sz. LR3 méret, övtáska és csuklópánt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek