{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | hvid | |
| Skalering | millimeter | |
| Deling | 1 mm | |
| Aflæsning af måleområde | millimeter | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 1.000 mm | |
| Båndtykkelse | 0,5 mm | |
| Båndbredde | 10 mm | |
| Båndfarve | hvid | |
| Båndmål, type | målebånd, løse | |
| Materiale | Stål | |
| Samlet længde | 1.000 mm | |
| Totalbredde | 10 mm | |
| Samlet højde | 0,5 mm | |
| Selvklæbende | ja | |
| Rustfrit | ja | |
| Nøjagtighedsklasse | EG 2 | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | målebånd |
| Artikelnummer | 462384 1 | |
| EAN/GTIN | 4007368115328 | |
| Producentnummer | 356004001 LNR-SK | |
| Producent/ansvarlig person | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |