{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | alb | |
| Scalare | milimetru | |
| Gradaţie | 1 mm | |
| Unitate interval de măsurare | Metru | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 m | |
| Domeniu de măsurare max. | 1 m | |
| Grosimea benzii | 0,5 mm | |
| Lăţimea benzii | 10 mm | |
| Culoarea benzii | alb | |
| Tipul de măsurare a benzii | Ruletă în vrac | |
| Material | Oţel | |
| Lungimea totală | 1.000 mm | |
| Lăţimea totală | 10 mm | |
| Înălţimea totală | 0,5 mm | |
| Autoadeziv | da | |
| Inoxidabil | da | |
| Clasa de precizie | EG 2 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Ruletă |
| Cod articol | 462384 1 | |
| EAN / GTIN | 4007368115328 | |
| Număr producător | 356004001 LNR-SK | |
| Producător/responsabil | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |