Båndmål, selvklæbende, Båndlængde: 3m

Art.-nr.: 462384 3
Pris pr. 1 styk (DKK 57,85 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve hvid
Skalering millimeter
Deling 1 mm
Aflæsning af måleområde millimeter
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 3.000 mm
Båndtykkelse 0,5 mm
Båndbredde 10 mm
Båndfarve hvid
Båndmål, type målebånd, løse
Materiale Stål
Samlet længde 3.000 mm
Totalbredde 10 mm
Samlet højde 0,5 mm
Selvklæbende ja
Rustfrit ja
Nøjagtighedsklasse EG 2
Indhold enkelt del
Produkttype målebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 462384 3
EAN/GTIN 4007368115342
Producentnummer 356004003 LNR-SK
Producent/ansvarlig person Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Betegnelse

Udførelse:

Hvidlakeret stålbåndmål, korrosionsbestandigt. Slidstærkt, mm-skala. Ideelt til filebænke. Olie- og kemikaliefast. Båndtykkelse 0,5 mm.
Med skala fra venstre mod højre.