{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | blanc | |
| Graduations | millimètre | |
| Graduation | 1 mm | |
| Unité de plage de mesure | Mètre | |
| Plage de mesure min | 0 m | |
| Plage de mesure max. | 1 m | |
| Epaisseur du ruban | 0,5 mm | |
| Largeur du ruban | 10 mm | |
| Couleur du ruban | blanc | |
| Type de mètre-ruban | mètre-ruban seul | |
| Matériau | Acier. | |
| Longueur totale | 1 000 mm | |
| Largeur totale | 10 mm | |
| Hauteur totale | 0,5 mm | |
| Propriété autocollante | oui | |
| Inoxydable | oui | |
| Classe de précision | EG 2 | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | mètre-ruban |
| Référence article | 462384 1 | |
| EAN / GTIN | 4007368115328 | |
| Réf. fabricant | 356004001 LNR-SK | |
| Fabricant/personne responsable | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |