{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | weiß | |
| Skalierung | Millimeter | |
| Teilung | 1 mm | |
| Einheit Messbereich | Meter | |
| Messbereich min. | 0 m | |
| Messbereich max. | 1 m | |
| Bandstärke | 0,5 mm | |
| Bandbreite | 10 mm | |
| Bandfarbe | weiß | |
| Bandmaß-Art | Bandmaß lose | |
| Material | Stahl | |
| Länge gesamt | 1 000 mm | |
| Breite gesamt | 10 mm | |
| Höhe gesamt | 0,5 mm | |
| selbstklebend | ja | |
| rostfrei | ja | |
| Genauigkeitsklasse | EG 2 | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Bandmaß |
| Artikelnummer | 462384 1 | |
| EAN / GTIN | 4007368115328 | |
| Herstellernummer | 356004001 LNR-SK | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |