Matavimo juosta, lipni, Juostos ilgis: 1m

Prekės Nr.: 462384 1
Kaina už vieną 1 vnt. (13,50 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva baltas
Padalos milimetrinis
Padalos vertė 1 mm
Blokų matavimo diapazonas milimetrinis
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Matavimo diapazonas maks. 1 000 mm
Juostos storis 0,5 mm
Juostos plotis 10 mm
Juostos spalva baltas
Juostos tipas matavimo juosta
Medžiaga Plienas
Bendras ilgis 1 000 mm
Bendras plotis 10 mm
Bendras aukštis 0,5 mm
Limpa taip
Nerūdijančios taip
Tikslumo klasė EG 2
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis matavimo juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 462384 1
EAN / GTIN 4007368115328
Gamintojo numeris 356004001 LNR-SK
Gamintojas / atsakingas asmuo Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Germany, www.bmi.de

Aprašymas

Modelis:

Balta plieninė ruletė atspari korozijai. Nenusitrinanti, su mm padalomis. Idealiai tinka darbastaliams. Atspari riebalams ir chemikalams. Juostos storis 0,5 mm.
Skalė sužymėta iš kairės į dešinę.