Pásmo, samolepící, Délka pásma: 1m

Artiklové číslo: 462384 1
Cena za 1 ks (CZK 338,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Bílá
Stupnice milimetr
Dělení 1 mm
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření min. 0 m
Rozsah měření max. 1 m
Tloušťka pásu 0,5 mm
Šířka pásu 10 mm
Barva pásu Bílá
Typ rozměru pásu Pásmo volné
Materiál ocel
Celková délka 1 000 mm
Celková šířka 10 mm
Celková výška 0,5 mm
Samolepicí ano
Nerez ano
Třída přesnosti EG 2
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 462384 1
EAN / GTIN 4007368115328
Číslo výrobce 356004001 LNR-SK
Výrobce/odpovědná osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Provedení:

Bílé pásmo, odolné vůči korozi. Odolné vůči oděru, dělení v mm. Ideální pro pracovní stoly. Odolné proti oleji a chemikáliím. Tloušťka pásma 0,5 mm.
Se stupnicí zleva doprava.