{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | blanco | |
| Graduación | milímetros | |
| División | 1 mm | |
| Unidad rango de medición | Metro | |
| Capacidad de medición mín. | 0 m | |
| Capacidad de medición máx. | 1 m | |
| Grosor de cinta | 0,5 mm | |
| Anchura de cinta | 10 mm | |
| Color de la cinta | blanco | |
| Tipo de cinta métrica | Cinta métrica suelta | |
| Material | Acero | |
| Longitud total | 1.000 mm | |
| Anchura total | 10 mm | |
| Altura total | 0,5 mm | |
| Autoadhesivo/a | sí | |
| Inoxidable | sí | |
| Clase de precisión | EG 2 | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Cinta métrica |
| Número de artículo | 462384 1 | |
| EAN / GTIN | 4007368115328 | |
| Número del fabricante | 356004001 LNR-SK | |
| Fabricante/responsable | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |