GFI F.REAMER ST 1″ ER32 Rozwiertak pływający DIN 6499 Uchwyty tulei zaciskowych i uchwyty cylindryczne z powierzchnią mocującą

Nr art.: 4500079
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4500079
EAN / GTIN 7291075156904
Numer producenta 4500079
Numer L L24120 972

Opis

Opis:

  • Uchwyty rozwiertaków, średnica połączenia po stronie maszyny (DCONMS): 1″, Rozmiar połączenia (CSI): ER32, długość wystająca (LPR): 3 028 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 1 968 cale
  • Długość ciała (LB): 1 807 cale
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS): 0 789 cale
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS): 0,08 cale
  • Rozmiar interfejsu (CSI): ER32
  • Średnica pierścienia (DF): 2 559 cale
  • Długość całkowita (OAL): 6 178 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 3 028 cale
  • Pływak promieniowy (RFI): 0,03 cale
  • Długość trzonka (LS): 3,15″