• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.
    • Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Konnektor forrest til værktøjskuffert XXL III 40 mm

Art.-nr.: 44571

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 44571
EAN/GTIN 4010995445713
Producentnummer 44571
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Til fastgørelse af skillevæggene i det nederste rum i værktøjskuffert XXL III.
  • Reservekonnektor til fastgørelse af skillevæggene i det forreste område af det nederste rum i værktøjskuffert XXL III fra Wiha. Indeholder 1 stk.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Bredde (mm): 62.5
  • højde (mm): 408
  • Total længd (mm): 40