• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Steckverbinder vorne für Werkzeugkoffer XXL III 40 mm

Artikel-Nr.: 44571

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 44571
EAN / GTIN 4010995445713
Herstellernummer 44571
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Zur Befestigung der Trennwände im Bodenfach des Werkzeugkoffers XXL III.
  • Ersatz-Steckverbinder zur Befestigung der Trennwände im vorderen Bereich des Bodenfachs des Werkzeugkoffers XXL III von Wiha. Enthält 1 Stück.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Breite (mm): 62.5 mm
  • Höhe (mm): 408 mm
  • Gesamtlänge (mm): 40 mm