• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Connecteur avant pour coffret à outils XXL III 40 mm

Réf.: 44571

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Référence article 44571
EAN / GTIN 4010995445713
Réf. fabricant 44571
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour la fixation des parois de séparation dans le compartiment inférieur du coffret à outils XXL III.
  • Connecteur de rechange pour la fixation des parois de séparation dans la partie avant du compartiment inférieur du coffret à outils XXL III de Wiha. Contient une pièce.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Largeur (mm): 62.5 mm
  • Hauteur (mm): 408 mm
  • Longueur totale (mm): 40 mm