• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Přední spojka pro kufr na nářadí XXL III 40 mm

Artiklové číslo: 44571

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 44571
EAN / GTIN 4010995445713
Číslo výrobce 44571
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: K upevnění přepážek ve spodní přihrádce kufru na nářadí XXL III
  • Náhradní spojka k upevnění přepážek v přední části spodní přihrádky kufru na nářadí Wiha XXL III
  • Obsahuje 1 ks

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Šířka (mm): 62.5 mm
  • výška (mm): 408 mm
  • Celková délka (mm): 40 mm