• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Conector față pentru carcasa sculei XXL III 40 mm

Cod articol: 44571

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)
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
Cod articol 44571
EAN / GTIN 4010995445713
Număr producător 44571
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pentru fixarea separatoarelor din compartimentul inferior al lăzii de scule XXL III
  • Conector de înlocuire pentru fixarea separatoarelor din zona frontală a compartimentului inferior al lăzii de scule XXL III de la Wiha
  • Conține 1 bucată

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Lățime (mm): 62,5 mm
  • Înălțime (mm): 408 mm
  • Lungime totală (mm): 40 mm