• O item não pode ser encomendado devido a preços em falta.

Elemento de acoplamiento delantero para caja de herramientas XXL III 40 mm

N.º do artigo: 44571

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 44571
EAN/GTIN 4010995445713
Número do fabricante 44571
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Aplicación: Para fijar los separadores en el compartimento inferior de la caja de herramientas XXL III.
  • Elemento de acoplamiento de repuesto para fijar los separadores en la parte delantera del compartimento inferior de la caja de herramientas XXL III de Wiha. Contiene 1 unidad.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Anchos (mm): 62.5 mm
  • Altura (mm): 408 mm
  • Longitud Total (mm): 40 mm