• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

vmesniki spredaj za ohišje orodja XXL III 40 mm

Št. art.: 44571

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)
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
Številka izdelka 44571
EAN/GTIN 4010995445713
Številka proizvajalca 44571
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Za pritrditev pregrad v spodnjem predelu kovčka za orodje XXL III
  • Nadomestni priključek za pritrditev pregrad v sprednjem delu spodnjega predala kovčka za orodje XXL III podjetja Wiha
  • Vsebuje 1 kos

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • širina (mm): 62,5 mm
  • Višina (mm): 408 mm
  • delovna dolžina (mm): 40 mm