{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Anvendelsesområde, min. | 0 mm | |
| Antal medfølgende akkuer | 1 stk. | |
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| Anvendelsesområde, maks. | 520 mm | |
| Serie | MICRO-HITE | |
| Producentbetegnelse | MICRO-HITE 350 | |
| Energiforsyning | akkudrevet; med kabel | |
| Aflæsning | 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm | |
| Aflæsning | 0 tommer; 0 tommer; 0,001 tommer | |
| Grænseflade | TESA Link Connector TLC; USB-interface | |
| Gentagelsespræcision (2 σ) | 1 µm | |
| Målekraft | 1,6 N | |
| Tallenes trinværdi | 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Kan rekalibreres | ja | |
| Produkttype | højdemåler | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 350 mm | |
| Aflæsning af enhed | millimeter; tommer | |
| Måleteknik | digital | |
| Fejlgrænse (L = målelængde i mm) | 2 + 2L / 1000 µm | |
| Retvinkletheds-afvigelse (frontal) ± | 7 µm | |
| Metode til flytning af måleslæde | manuelt | |
| Materiale, målespids | hårdmetal | |
| Testrapport | ja | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Vægt | 33 kg |
| Artikelnummer | 445285 350 | |
| EAN/GTIN | 7630041129892 | |
| Producentnummer | 00730073 |