Mikrometerskrue 0-25 mm

Art.-nr.: 420545 0-25
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 204,87 DKK /stk.
  • 131,49 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
  • Norm: DIN 863
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 863
Måleområde 0 mm - 25 mm
Aflæsning 0,001 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Fejlgrænse 2 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Måletromle-⌀ 18 mm
Måleværktøj analog
Udførelse, måleflade forsynet med hårdmetal
Vægt 0,3 kg
Emballage Stabil boks
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 420545 0-25
EAN/GTIN 4946368508542
Producentnummer 102-707

Betegnelse

Udførelse:

Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal. Hærdet, slebet målespindel. Fiksering med spændearm. Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Blændfrit forkromet måletromle. Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.
Med kombineret skralde til enhåndsbetjening og betjening i holder. Aflæsning 0,001 mm.