Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 0-25mm

Número de artículo: 420545 0-25
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 34,16 € /piezas
  • 21,94 € /piezas
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP: no especificado
Embalaje Caja
Suministro de energía Sin suministro de energía
Diámetro del tambor de medición 18 mm
Diámetro del husillo de medición 6,35 mm
Husillo de medición giratorio sí
Paralelismo de las superficies de medición 2 µm
Planeidad de las superficies 0,6 µm
Protector de mano aislante sí
Modelo husillo rectificado
Con barra de ajuste sí
Insertos de medición intercambiables no
Lectura, milímetros 0,001 mm
Con reloj comparador / puntero fino no
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Micrómetro de exteriores
Paso de husillo 0,5 mm
Carraca sensitiva sí
Bloqueo / palanca de apriete sí
Unidad de lectura milímetros
Metrología analógico/a
Ejecución de la superficie de medición Disco de medición
División del tambor de medición 1/50 mm
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro
Precisión ± 2 µm
Margen de error 2 µm
Desviación de medición E MPE ±2 µm
Fuerza de medición mín. 5 N
Fuerza de medición máx. 10 N
Número de micrómetros 1 ud.
Longitud total 165 mm
Anchura total 80 mm
Altura total 30 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 25 mm
Norma norma de fábrica
Peso 0,3 kg
Certificado de prueba sí
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 420545 0-25
EAN / GTIN 4946368508542
Número del fabricante 102-707
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión. Varilla patrón templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete. Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante. Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.
Con carraca sensitiva combinada para manejo con una mano y manejo en soporte. Lectura de 0,001 mm.