• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Micromètre, Plage de mesure: 0-25mm

Réf.: 420545 0-25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.20 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 36.80 /pcs.
  • CHF 23.65 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 3611
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 3611
Plage de mesure 0 mm - 25 mm
Lecture 0,001 mm
Ecart de mesure E MPE ±2 µm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
⌀ broche 6,35 mm
⌀ tambour micrométrique 18 mm
Limiteur de couple à friction oui
Isolant oui
Métrologie analogique
Exécution surface de mesure carbure rapporté
Poids 0,3 kg
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 420545 0-25
EAN / GTIN 4946368508542
Réf. fabricant 102-707
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées. Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier de serrage. Avec limiteur de couple à friction et isolant. Tambour micrométrique chromé antireflets. Avec graduation de qualité.
Avec limiteur de couple à friction combiné pour utilisation à une main ou dans le support. Lecture de 0,001 mm.