{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | ISO 3611 | |
| Domeniu de măsurare | 0 mm - 25 mm | |
| Citire | 0,001 mm | |
| Abatere de măsurare E MPE | ±2 µm | |
| Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
| ⌀ pivot | 6,35 mm | |
| ⌀ tamburului micrometric | 18 mm | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Protecţie izolatoare pentru mâini | da | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Proiectarea suprafeței de măsurare | armat cu carbură | |
| Greutate | 0,3 kg | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Micrometru de exterior |
| Cod articol | 420545 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4946368508542 | |
| Număr producător | 102-707 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |