Beugelschroefmaat 0-25 mm

Artikelnummer: 420545 0-25

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 27,50 / st.
  • € 17,65 / st.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 0 mm - 25 mm
Aflezing 0,001 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 2 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Meettrommel-⌀ 18 mm
Meettechniek analoog
Uitvoering meetvlak HM-uitgerust
Gewicht 0,3 kg
Verpakking stevige box
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 420545 0-25
EAN/GTIN 4946368508542
Nummer fabrikant 102-707

Omschrijving

Uitvoering:

Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken. Geharde, geslepen meetspindel. Vastzetting met klemhendel. Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Meettrommel spiegelvrij verchroomd. Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.
Met gecombineerde gevoeligheidsratel voor eenhandsbediening en bediening in de houder. Aflezing 0,001 mm.