{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP | Neuvedeno | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Měřicí buben – průměr | 18 mm | |
| Měřicí vřeteno průměr | 6,35 mm | |
| Měřicí vřeteno otáčející se | ano | |
| Souběžnost měřicích ploch | 2 µm | |
| Rovinnost měřicích ploch | 0,6 µm | |
| Izolační ochrana rukou | ano | |
| Provedení vřetena | broušené | |
| S nastavovacím rozměrem | ano | |
| Měřicí vložky vyměnitelné | ne | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm | |
| S číselníkovým/přesným úchylkoměrem | ne | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy provedení | Měřicí disky | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Přesnost ± | 2 µm | |
| Mez chyby | 2 µm | |
| Odchylka měření E MPE | ±2 µm | |
| Měřicí síla min. | 5 N | |
| Měřicí síla max. | 10 N | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Celková délka | 165 mm | |
| Šířka celkem | 80 mm | |
| Výška celková | 30 mm | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 25 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Hmotnost | 0,3 kg | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 420545 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4946368508542 | |
| Číslo výrobce | 102-707 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |