Mikrometer, Merilno območje: 0-25mm

Št. art.: 420545 0-25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 29,20 € /kos.
  • 18,75 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 3611
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 3611
Merilno območje 0 mm - 25 mm
Odčitavanje 0,001 mm
Odstopanje meritve E MPE ±2 µm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
⌀ vretena 6,35 mm
⌀ merilnega bobna 18 mm
Fina raglja Da
Izolirana zaščita za roko Da
Merilno orodje analogni
merilna površina oblika s karbidno trdino
Masa 0,3 kg
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 420545 0-25
EAN/GTIN 4946368508542
Številka proizvajalca 102-707
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine. Kaljeno in brušeno merilno vreteno. Utrditev z ročico. S fino ragljo in izolirano zaščito za roke. Merilni boben nesvetleče kromiran. Z natančno graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.
S kombinirano precizno ragljo za enoročno uporabo in uporabo v držalu. Odčitavanje 0,001 mm.