{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | ISO 3611 | |
| Campo di misura | 0 mm - 25 mm | |
| Risoluzione | 0,001 mm | |
| Scostamento di misura E MPE | ± 2 µm | |
| Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
| ⌀ Stelo | 6,35 mm | |
| ⌀ Tamburo graduato | 18 mm | |
| Frizione sensitiva | si | |
| Prolunga del blocchetto | si | |
| Metrologia | analogico | |
| Esecuzione superficie di contatto | con riporto in metallo duro | |
| Peso | 0,3 kg | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Tipo di prodotto | Micrometro |
| Codice articolo | 420545 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4946368508542 | |
| Codice del produttore | 102-707 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |