40 EWR-L (17) digital måleskrue 50 mm, komplet

Art.-nr.: 4157022
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype litium (Li)
Serie Micromar
IP-kapslingsklasse IP65
Producentbetegnelse 40 ER; 40 EWR; 40 EWR-B; 40 EWR-L; 40 EWR-S; 40 EWR-V
Emballage Etui
Energiforsyning batteridrevet
Måletromle-diameter 6,5 mm
Målespindel-diameter 6,5 mm
Målespindel, roterende nej
Isolering til håndbeskyttelse ja
Udførelse, spindel Hærdet
Aflæsning, millimeter 0,001 mm
Aflæsning, tommer 0,0001 tommer
Grænseflade Digimatic; HCT Mobile App; HCT Windows App
Preset-funktion ja
Cifferhøjde 10 mm
Skærmbelysning ja
Skift mellem Relativ-/Absolutmåling ja
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype mikrometerskrue med bøjle
Spindelstigning 5 mm
Friktionsskralde ja
Aflæsning af enhed millimeter; tommer
Måleteknik digital
Måleoverfladedesign runde måleflader
Måleoverflader Hærdet
Nøjagtighed ± 3 µm
Måleafvigelse E MPE 3 µm
Målekraft min. 5 N
Målekraft maks. 10 N
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Længde i alt 82 mm
Bredde i alt 45 mm
Højde i alt 13 mm
Måleområde min. 50 mm
Måleområde maks. 75 mm
Standard fabriksstandard

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4157022
EAN/GTIN 4059192058548
Producentnummer 4157022
L-nummer L40080 2662
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Numerisk display med høj kontrast
  • Rustfri målespindel, fuldt hærdet og slebet
  • Målespindel og ambolt hårdmetalforstærket
  • QUICK DRIVE-hurtigjustering
  • Ikke-roterende spindel
  • Trukket skralde
  • Lakeret stålhåndtag, termisk isoleret

Beskrivelse:

Digital udvendig mikrometer Micromar 40 EWR-L Måleområde 50 - 75 mm
  • Undgå skader på emnet: Den ikke-roterende spindel har en tastende kontakt, så ridser f.eks. på grund af slibestøvrester på følsomme og fint bearbejdede overflader kan forhindres
  • Mest velegnet til måling af tynde metalfolier uden at vride og dermed bøje dem
  • Trådflankemåling med trådmåletråde: Begge måletrådsholdere forbliver altid i indgrebsposition i forhold til hinanden på grund af den ikke-roterende spindel.
Datagrænseflade: MarConnect (tovejs), USB, Digimatic
IP-beskyttelsesklasse: IP 65
Fabriksstandard
Ciffertrin mm/inch 0,001 / .00005″

Leveringsomfang: Batteri, betjeningsvejledning, indstillingsmåler (fra måleområde 25-50 mm), kuffert.

Egenskab:

  • Anvendelse:
  • Måleområde: 2 - 3″
  • Ciffertrin mm/tommer: 0.001 / .00005″
  • Målekraft (tekst): 5 - 10
  • Dimension c i mm: 82 mm
  • Dimension a i mm: 45 mm
  • Dimension b i mm: 13 mm
  • Cifferhøjde: 10 mm
  • Spindel diameter_mm: 6.5 mm
  • Spindelafstand_mm: 5 mm
  • Fejlgrænse_µm: 3 µm
  • Parallelitetsafvigelse i µm: 3 µm
  • Afvigelse i planhed i µm: 0.6 µm

Norm:

Fabriksstandard

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Micromar" Se alle