{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Beskrevet del | Stel | |
| Serie | W150 | |
| Producentbetegnelse | Untersetzwagen W150 | |
| Materiale | Aluminium | |
| Grundareal, bredde | 400 mm | |
| Grundareal, dybde | 600 mm | |
| Materiale, gulvstativ | aluminium | |
| Rulletype | fast hjul; Styrehjul | |
| Antal ruller, Styrehjul | 2 stk. | |
| Antal ruller, fast hjul | 2 stk. | |
| Antal hjul/ruller i alt | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 125 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 40 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | Massivt gummi | |
| Belægning, uden profil | ja | |
| Produkttype | Materialestativ | |
| Bæreevne, maks. | 150 kg | |
| Højdeindstillelig | nej | |
| Længde | 600 mm | |
| Bredde | 400 mm | |
| Vægt | 4,6 kg | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 40607 | |
| EAN/GTIN | 4003866406074 | |
| Producentnummer | 40607 | |
| L-nummer | L90010 1515 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |