Podvozek W150; pro AM 600x400

Artiklové číslo: 40607
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Podstavec
Řada W150
Označení výrobce Untersetzwagen W150
Materiál Hliník
Šířka půdorysné plochy 400 mm
Hloubka půdorysné plochy 600 mm
Materiál podlahový stojan hliník
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Šířka kola/válečku 40 mm
Materiál kola/válečku celogumové
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Druh produktu Materiálový stojan
Nosnost max. 150 kg
Výškově nastavitelné ne
Délka 600 mm
Šířka 400 mm
Hmotnost 4,6 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40607
EAN / GTIN 4003866406074
Číslo výrobce 40607
L-číslo L90010 1515
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Hliníkový podvozek, nízká konstrukce.
  • Podvozek: 2 otočná a 2 pevná kolečka, Ø 125 mm, šířka 40 mm, hladký chod, gumové pneumatiky, neznačící, válečková ložiska.
  • Vhodné pro skříně řady K470, Eurobox, ZARGES Box a K270.

Charakteristika:

  • Zatížení do max. 150 kg
  • Hmotnost 4,6 kg
  • Vhodné pro vnější rozměry cca 600 mm × cca 400 mm.
  • Vnější šířka 400 mm
  • Vnější délka 600 mm