{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Partea descrisă | Cadru | |
| Serie | W150 | |
| Denumirea producătorului | Untersetzwagen W150 | |
| Material | Aluminiu | |
| Suprafaţă de bază lăţime | 400 mm | |
| Suprafaţă de bază adâncime | 600 mm | |
| Materialul suportului pe sol | aluminiu | |
| Tipul de rolă | role fixe; Role de ghidare | |
| Număr de role, Role de ghidare | 2 buc. | |
| Număr de role, role fixe | 2 buc. | |
| Număr total roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 125 mm | |
| Lățime roată/rolă | 40 mm | |
| Material roată/rolă | Cauciuc masiv | |
| Strat de rulare fără amprentă | da | |
| Tip produs | Suport pentru material | |
| Capacitate portantă max. | 150 kg | |
| Reglabil pe înălţime | nu | |
| Lungime | 600 mm | |
| Lăţime | 400 mm | |
| Greutate | 4,6 kg | |
| Mobilă | da |
| Cod articol | 40607 | |
| EAN / GTIN | 4003866406074 | |
| Număr producător | 40607 | |
| L-Număr | L90010 1515 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |