Understelvogn W150; til AM 800x600

Art.-nr.: 40608
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Beskrevet del Stel
Serie W150
Producentbetegnelse Untersetzwagen W150
Materiale Aluminium
Grundareal, bredde 600 mm
Grundareal, dybde 800 mm
Materiale, gulvstativ aluminium
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 40 mm
Materiale, hjul/rulle Massivt gummi
Belægning, uden profil ja
Produkttype Materialestativ
Bæreevne, maks. 150 kg
Højdeindstillelig nej
Længde 800 mm
Bredde 600 mm
Vægt 5,5 kg
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40608
EAN/GTIN 4003866406081
Producentnummer 40608
L-nummer L90010 1404
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Chassis i aluminium, lavt design.
  • Understel: 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, Ø 125 mm, 40 mm brede, letløbende, gummidæk, ikke-sporende, rullelejer.
  • Egnet til serie K470, Eurobox, ZARGES Box og K270 kasser.

Egenskab:

  • Belastning op til maks. 150 kg
  • Vægt 5,5 kg
  • Egnet til udvendige mål ca. 800 mm × ca. 600 mm
  • Udvendig bredde 600 mm
  • Udvendig længde 800 mm