Carrello W150; per AM 600x400

Codice art.: 40607
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Parte descritta Telaio
Serie W150
Denominazione originale prodotto Untersetzwagen W150
Materiale Alluminio
Larghezza superficie di appoggio 400 mm
Profondità superficie di appoggio 600 mm
Materiale supporto alluminio
Tipo di rotella ruota fissa; Ruota piroettante
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 40 mm
Materiale ruota/rullo Gomma piena
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
Tipo di prodotto Supporto
Portata max. 150 kg
Es. regolabile in altezza no
Lunghezza 600 mm
Larghezza 400 mm
Peso 4,6 kg
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40607
EAN / GTIN 4003866406074
Codice del produttore 40607
Numero-L L90010 1515
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Carrello in lega leggera, versione bassa.
  • Carrello: 2 ruote orientabili e 2 ruote d'appoggio, Ø 125 mm, larghezza 40 mm, scorrevoli, rivestimento in gomma, senza traccia, cuscinetti a rulli, dischi di protezione.
  • Adatto per le serie K470, Eurobox, ZARGES Box e cassette K270.

Proprietà:

  • Adatto alle misure esterne ca.600mm × ca.400mm
  • Carico bis max. 150 kg
  • Larghezza esterna 400 mm
  • Lunghezza esterna 600 mm
  • Peso 4.6 kg