Chariot support W150, pour DE 600 x 400

Réf.: 40607
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Pièce décrite Châssis
Série W150
Référence fabricant Untersetzwagen W150
Matériau Aluminium
Largeur surface de base 400 mm
Prof. surface de base 600 mm
Matériau support fixe aluminium
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette Caoutchouc plein
Bandage ne laissant pas de traces oui
Type de produit Supports à matériaux
Charge admissible max. 150 kg
Réglable en hauteur non
Longueur 600 mm
Largeur 400 mm
Poids 4,6 kg
à roulettes oui

Identification et classification

Référence article 40607
EAN / GTIN 4003866406074
Réf. fabricant 40607
Article hors catalogue L90010 1515
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Châssis à roues en aluminium, modèle bas.
  • Train de roulement : 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes, Ø 125 mm, 40 mm de large, bandage en caoutchouc, non marquantes, pare-fils.
  • Compatible avec les séries K470, Eurobox, la Zarges Box et les caisses K270.

Caractéristique(s):

  • Charge bis max. 150 kg
  • Dimensions extérieures adaptées ca.600mm × ca.400mm
  • Largeur extérieure 400 mm
  • Longueur extérieure 600 mm
  • Poids 4.6 kg