Dolly trolley W150; for OD 600x400

Nr art.: 40607
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Podstawa
Seria W150
Oznaczenie producenta Untersetzwagen W150
Materiał Aluminium
Szerokość podstawy 400 mm
Głębokość podstawy 600 mm
Materiał stojaka podłogowego aluminium
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Rodzaj produktu Stojak podporowy
Maks. nośność 150 kg
Z regulacją wysokości nie
Długość 600 mm
Szerokość 400 mm
Masa 4,6 kg
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40607
EAN / GTIN 4003866406074
Numer producenta 40607
Numer L L90010 1515
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Podwozie aluminiowe, wersja niska.
  • Podwozie: 2 kółka skrętne i 2 stałe, Ø 125 mm, szerokość 40 mm, lekkobieżne, gumowe opony, niebrudzące, łożyska toczne.
  • Pasuje do serii K470, Eurobox, ZARGES Box i pudełek K270.

Cecha szcz.:

  • Załaduj do maks. 150 kg
  • Waga 4,6 kg
  • Nadaje się do wymiarów zewnętrznych ok. 600 mm × ok. 400mm
  • Szerokość zewnętrzna 400 mm
  • Długość zewnętrzna 600 mm