Digitalt måleur ±12,5 mm, sæt inkl. sender U-WAVE Bluetooth® og tilslutningsenhed, Type: SET

Art.-nr.: 404175 SET
Rabat
8.701,48 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. dec. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 151,98 DKK /stk.
  • 189,23 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Husdiameter 59 mm
Antal dele 3 stk.
Husets tykkelse 42,9 mm
Samlet længde L 117,8 mm
Måleområde min. 12,5 mm
Målekraft maks. 1,5 N
Måleafvigelse E MPE 0,003 mm
Spændeakseldiameter 8 mm
Spændeakseltolerence h6
Standard fabriksstandard
Kan kalibreres ja
Indhold set
Kan rekalibreres ja
Produkttype måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 404175 SET
Producentnummer 543-855B-D-BT
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Visning af både digitale og analoge værdier med store tal. Egnet til konstant måling på grund af lysnetdrift.
Måleindsats med hårdmetal-kugle, gevind M2,5×0,45.
Sættet består af Mitutoyo-komponenter, der er nøjagtigt tilpasset hinanden, til digital registrering af måleværdier og viderebehandling. Det består af et måleur, en sender og en tilslutningsenhed.

Fordel:

  • Tovejs Digimatic S1-interface.
  • Rød/grøn LCD-baggrundsbelysning til GO/±NG-tolerancevurdering.
  • Analog bjælkevisning.
  • MAX/MIN-RANGE (Runout-værdi) funktion med en frekvens på 500 scanninger/s.
  • Ekstern strømforsyning via AC-strømforsyning.
  • Høj præcision.

Funktion:

IP30: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ 2,5 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

Inklusive strømtilslutningskabel nr. 497661, AC-strømforsyning DC 6 V / 2 A (CEE-version Tyskland). Måleur nr. 434622 12,5, sender nr. 498894 BUZZ, tilslutningsenhed nr. 498885 DG.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497081, specialfølere nr. 434900, 434910, 434915.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter