Digitale Messuhr ±12,5 mm, Set inkl. Sender U-WAVE Bluetooth® und Anschlußeinheit, Typ: SET

Artikel-Nr.: 404175 SET
Rabatt
1.168,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 20,40 € /Stk.
  • 25,40 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Gehäuse 59 mm
Anzahl Teile 3 St.
Dicke des Gehäuses 42,9 mm
Länge gesamt L 117,8 mm
Messbereich min. 12,5 mm
Messkraft max. 1,5 N
Messabweichung E MPE 0,003 mm
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Toleranz Einspannschaft h6
Norm Werksnorm
Kalibrierbar ja
Inhalt Set
Rekalibrierbar ja
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 404175 SET
Herstellernummer 543-855B-D-BT
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Großflächige Digital- und zusätzliche Analoganzeige. Durch Netzbetrieb für Dauermessung geeignet.
Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel, Gewinde M2,5×0,45.
Das Set umfasst präzise aufeinander abgestimmte Mitutoyo Komponenten für die digitale Messwerterfassung und Weiterverarbeitung. Es besteht aus einer Messuhr, einem Sender sowie einer Anschlusseinheit.

Vorteil:

  • Bidirektionale Digimatic S1-Schnittstelle.
  • Rote/Grüne LCD-Hintergrundbeleuchtung für visuelle GO/±NG Toleranzbewertung.
  • Analoge Balkenanzeige.
  • MAX/MIN-RANGE (Runout-Wert) Funktion mit einer Frequenz von 500 Scans/s.
  • Externe Stromversorgung über AC-Netzteil.
  • Hohe Genauigkeit.

Funktion:

IP30: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ 2,5 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Inklusive Stromanschlusskabel Nr. 497661, AC-Netzteil DC 6V / 2A (CEE-Version Deutschland). Messuhr Nr. 434622 12,5, Sender Nr. 498894 BUZZ, Anschlusseinheit Nr. 498885 DG.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497081, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.