Digitalna merilna ura ±12,5 mm, komplet, vključuje oddajnik U-WAVE Bluetooth® in priključno enoto, Tip: SET

Št. art.: 404175 SET
Popust
1.168,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. dec. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 20,40 € /kos.
  • 25,40 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer ohišja 59 mm
Število delov 3 kos
Debelina ohišja 42,9 mm
Skupna dolžina L 117,8 mm
Merilno območje min. 12,5 mm
Merilna sila maks. 1,5 N
Odstopanje meritve E MPE 0,003 mm
Premer vpenjalnega stebla 8 mm
Toleranca vpenjalnega stebla h6
Standard tovarniški standard
Mogoče kalibrirati Da
Vsebina garnitura
Mogoče ponovno kalibrirati Da
Vrsta izdelka merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 404175 SET
Številka proizvajalca 543-855B-D-BT
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Velik digitalni in dodatni analogni prikazovalnik. Zaradi omrežnega napajanja primerna za dolgotrajne meritve.
Merilni nastavek s karbidno kroglo, navoj M2,5 × 0,45.
Garnitura vsebuje natančno medsebojno usklajene komponente Mitutoyo za digitalno zajemanje merilnih vrednosti in nadaljnjo obdelavo. Sestavljen je iz merilne ure, oddajnika in priključne enote.

Prednosti:

  • Dvosmerni vmesnik Digimatic S1.
  • Rdeča/zelena osvetlitev ozadja LCD-zaslona za vizualno oceno tolerance GO/±NG.
  • Analogni palični grafikon.
  • Funkcija MAX/MIN RANGE (vrednost Runout) s frekvenco 500 skeniranj/s.
  • Zunanje napajanje prek izmeničnega napajalnika.
  • Visoka natančnost.

Funkcija:

IP30: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov s ⌀ 2,5 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

Vključuje napajalni kabel art. 497661, AC-omrežni napajalnik DC 6 V/2A (različica CEE, Nemčija). Merilna ura art. 434622 12,5, oddajnik art. 498894 BUZZ, priključna enota art. 498885 DG.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497081, posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov