Reloj comparador digital de ±12,5 mm, juego que incluye un transmisor U-WAVE Bluetooth® y una unidad de conexión, Tipo: SET

Número de artículo: 404175 SET
Descuento
1.191,36 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 23,87 € /piezas
  • 29,72 € /piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la carcasa 59 mm
Número de piezas 3 ud.
Grosor de la carcasa 42,9 mm
Longitud total L 117,8 mm
Capacidad de medición mín. 12,5 mm
Fuerza de medición máx. 1,5 N
Desviación de medición E MPE 0,003 mm
Diámetro del vástago sujeción 8 mm
Tolerancia del vástago de sujeción h6
Norma norma de fábrica
Contenido juego
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 404175 SET
Número del fabricante 543-855B-D-BT
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Lectura sin error gracias al indicador digital de gran superficie y el indicador analógico adicional. Gracias al funcionamiento con corriente de la red, apropiado para mediciones permanentes.
Inserto de medición con bola de metal duro, rosca M2,5×0,45.
El juego incluye componentes de Mitutoyo perfectamente adaptados entre sí para el registro digital de valores de medición y su posterior procesamiento. Consta de un reloj comparador, un transmisor y una unidad de conexión.

Ventaja:

  • Interfaz bidireccional Digimatic S1.
  • Luz de fondo LCD roja/verde para la evaluación visual de la tolerancia GO/±NG.
  • Pantalla de gráfico de barras analógico.
  • Función de RANGO MÁX./MÍN. (valor de descentramiento) con una frecuencia de 500 escaneos por segundo.
  • Alimentación eléctrica externa mediante la fuente de alimentación de CA.
  • Precisión elevada.

Función:

IP30: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ 2,5 mm, aunque se debían mantener fuera herramientas y alambres, y no existe ninguna protección contra el agua.

Volumen de suministro:

Incluye cable de alimentación n.° 497661, fuente de alimentación de CA CC 6V / 2A (versión CEE de Alemania). Reloj comparador n.º 434622 12,5, transmisor n.º 498894 BUZZ, unidad de conexión n.º 498885 DG.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497081, palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.