Ceas comparator digital ±12,5 mm, set care include transmițătorul U-WAVE Bluetooth® și modulul de conectare, Tip: SET

Cod articol.: 404175 SET
Reducere
1.168,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 20,40 € /buc.
  • 25,40 € /buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul carcasei 59 mm
Număr de piese 3 buc.
Grosime carcasă 42,9 mm
Lungimea totală L 117,8 mm
Domeniu de măsurare min. 12,5 mm
Forța de măsurare max. 1,5 N
Abatere de măsurare E MPE 0,003 mm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Toleranța arbore de prindere h6
Standard normă de fabricație
Poate fi calibrat da
Cuprins set
Poate fi recalibrat da
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 404175 SET
Număr producător 543-855B-D-BT
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Afişaj digital mare şi afişaj suplimentar analogic. Recomandat pentru măsurători continue datorită alimentării de la reţea.
Vârf de măsurare cu bilă de carbură, filet M2,5×0,45.
Setul cuprinde componente Mitutoyo perfect coordonate, destinate înregistrării digitale a valorilor măsurate și prelucrării ulterioare a acestora. Acesta include un ceas comparator, un transmițător și un modul de conectare.

Avantaj:

  • Interfaţă bidirecţională Digimatic S1.
  • Iluminat LCD de fundal roşie/verde pentru evaluarea vizuală a toleranţei TRECE/±NU TRECE.
  • Afişaj grafic analogic cu bare.
  • Funcţie cu ACOPERIRE MAX/MIN (valoare de rulare) cu o frecvenţă de 500 scanări/s.
  • Alimentare externă prin alimentator c.a.
  • Precizie ridicată.

Funcţionare:

IP30: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ 2,5 mm, a se feri însă de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Livrare:

Inclusiv cablu de alimentare cod 497661, alimentator c.a./c.c. 6V / 2A (versiunea CEE Germania). Ceas comparator cod 434622 12,5, transmițător cod 498894 BUZZ, modul de conectare cod 498885 DG.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497081, vârfuri palpatoare speciale Cod 434900; 434910; 434915.