Digitální číselníkový úchylkoměr ±12,5 mm, sada, včetně vysílače U-WAVE Bluetooth® a připojovací jednotky, Typ: SET

Artiklové číslo: 404175 SET
Sleva
30 076,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 510,00 CZK / ks
  • 635,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 59 mm
Počet přepážek 3 ks
Tloušťka pouzdra 42,9 mm
Celková délka L 117,8 mm
Rozsah měření min. 12,5 mm
Měřicí síla max. 1,5 N
Odchylka měření E MPE 0,003 mm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Upínací hřídel tolerance h6
Norma výrobní norma
Obsah sada
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 404175 SET
Číslo výrobce 543-855B-D-BT
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Velký digitální displej a další analogový ukazatel. Vhodné pro nepřetržité měření díky síťovému provozu.
Měřicí nástavec s tvrdokovovou kuličkou, závit M2,5×0,45.
Sada obsahuje přesně vzájemně sladěné komponenty Mitutoyo pro digitální sběr naměřených hodnot a jejich další zpracování. Obsahuje číselníkový úchylkoměr, vysílač a připojovací jednotku.

Výhoda:

  • Obousměrné rozhraní Digimatic S1.
  • Červené / zelené podsvícení LCD displeje pro vizuální kontrolu tolerance GO/±NG.
  • Analogová sloupcová indikace.
  • Funkce MAX/MIN RANGE (hodnota házení) s frekvencí 500 skenů za sekundu.
  • Externí zdroj napájení přes síťový napáječ AC.
  • Vysoká přesnost.

Funkce:

IP30: Ochrana proti vniknutí cizích těles ⌀ 2,5 mm, je ale nutné udržovat mimo dosah nářadí a dráty, kromě toho není zajištěna žádná ochrana proti vodě.

Rozsah dodávky:

Včetně napájecího kabelu č. 497661, síťový napáječ AC DC 6V / 2A (verze CEE Německo). Číselníkový úchylkoměr č. 434622 12,5, vysílač č. 498894 BUZZ, připojovací jednotka č. 498885 DG.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497081, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku