{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre boîtier | 59 mm | |
| Nombre de pièces | 3 pc. | |
| Epaisseur du boîtier | 42,9 mm | |
| Longueur totale L | 117,8 mm | |
| Plage de mesure min | 12,5 mm | |
| Force de mesure max. | 1,5 N | |
| Ecart de mesure E MPE | 0,003 mm | |
| Diamètre tige de serrage | 8 mm | |
| Tolérance tige de serrage | h6 | |
| Norme | norme usine | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Etalonnable | oui | |
| Réétalonnable | oui | |
| Type de produit | comparateur |
| Référence article | 404175 SET | |
| Réf. fabricant | 543-855B-D-BT | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |