{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Batteritype | litium (Li) | |
| International konstruktionsstørrelse | knapcellebatteri (CR2032) | |
| Gengenopladelig | nej | |
| Producentbetegnelse | U-WAVE-TC IP67 | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Type, tilslutning | udgang | |
| Rækkevidde | 20 m | |
| Frekvens | 2.400 MHz | |
| Produkttype | Sender | |
| Tilslutning | Digimatic | |
| Type, overførsel | trådløs | |
| Længde | 98 mm | |
| Bredde | 72 mm | |
| Højde | 33 mm |
| Artikelnummer | 498890 IP67 | |
| EAN/GTIN | 4946368735566 | |
| Producentnummer | 264-620 | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |