Digital mikrometerskrue med bøjle 0-25 mm, sæt inkl. sender U-WAVE Bluetooth® og tilslutningsenhed, Type: SET

Art.-nr.: 404156 SET
Rabat
9.915,82 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. dec. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype sølvoxid-zink (AgO)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (357 / SR44)
Producentbetegnelse OMV-25MX
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
Måletromle-diameter 18 mm
Målespindel-diameter 6,35 mm
Målespindel, roterende nej
Målefladernes parallelitet 3 µm
Målefladernes planhed 0,3 µm
Udførelse, spindel ikke-roterende
Med justeringsmål nej
Aflæsning, millimeter 0,001 mm
Grænseflade Digimatic
Cifferhøjde 7,5 mm
Produkttype mikrometerskrue med bøjle
Spindelstigning 0,5 mm
Friktionsskralde ja
Fiksering / spændearm ja
Aflæsning af enhed millimeter
Måleteknik digital
Måleoverflader forsynet med hårdmetal
Måleafvigelse E MPE +/-3 µm
Målekraft min. 3 N
Målekraft maks. 8 N
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Længde i alt 229 mm
Bredde i alt 125 mm
Højde i alt 35 mm
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 25 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 404156 SET
Producentnummer 406-250-30-BT
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Sættet består af Mitutoyo-komponenter, der er nøjagtigt tilpasset hinanden, til digital registrering af måleværdier og viderebehandling. Det består af en mikrometerskrue med bøjle, en sender og en tilslutningsenhed.

Beskrivelse:

Disse mikrometerskruer med bøjle er udstyret med en ikke-roterende spindel og giver dig følgende fordele: Glidende spindel, ikke roterende. En skralde sikrer reproducerbare målinger. Digimatic dataudlæsning.

Egenskab:

  • ABS/INC (INC ZERO): Ja
  • Alarm ved lav spænding: Ja
  • Visning: LCD, cifferhøjde 7,5 mm
  • Automatisk slukning efter 20 min. minutter uden brug: Ja
  • Batterilevetid: ca. 2,4 år
  • Dataudlæsning: Ja
  • Digital/analog: Digital
  • Planhed: 0,3 µm
  • Energiforsyning: 1x batteri SR-44
  • Funktionsspærring: Ja
  • Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: +/-3 µm
  • Størrelse / mål: 0,229 X 0,125 X 0,035 M
  • HOLD: Ja
  • Måleområde: 0 - 25
  • Måleflader: Med hårdmetalindsatser, finslebne
  • Målekraft: 3-8
  • Målespindel: Spindelfastgørelsesanordning, ∅ 6,35 mm, spindelstigning 0,5 mm
  • Model: OMV-25MX
  • ORIGIN: Ja
  • Parallelitet: 3 µm
  • Skala: Skaleringstromle og -krave satinforkromet, ∅ 18 mm
  • Taltrinværdi: 0,001 mm
  • tommer/metrisk: Metrisk

Måleområde: 0 - 25 mm

Leveringsomfang:

Inklusive boks, 1 stk. SR44-batteri, indstillingsnøgle, mikrometerskrue med bøjle nr. L40010 11161, sender nr. 498894 BUZZ, tilslutningsenhed nr. 498885 IP.