Set micrometru de exterior cu braț de măsurare 0-25 mm, incluzând transmițătorul U-WAVE Bluetooth® și modulul de conectare, Tip: SET

Cod articol.: 404156 SET
Reducere
1.331,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Oxid de argint-zinc (AgO)
Dimensiune internaţională Celulă buton (357 / SR44)
Denumirea producătorului OMV-25MX
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Diametrului tamburului de măsurare 18 mm
Ax de măsurare diametru 6,35 mm
Ax de măsurare rotativ nu
Paralelismul suprafeţelor de măsurare 3 µm
Planeitatea suprafeţelor de măsurare 0,3 µm
Execuţie pivot Non-rotativ
Cu dimensiune de reglare nu
Citire, milimetru 0,001 mm
Interfaţă Digimatic
Înălţimea cifrelor 7,5 mm
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare digital
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură
Abatere de măsurare E MPE +/-3 µm
Forța de măsurare min. 3 N
Forța de măsurare max. 8 N
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 229 mm
Lăţime totală 125 mm
Înălţimea totală 35 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 25 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 404156 SET
Număr producător 406-250-30-BT
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Setul cuprinde componente Mitutoyo perfect coordonate, destinate înregistrării digitale a valorilor măsurate și prelucrării ulterioare a acestora. Acesta include un micrometru de exterior, un transmițător și un modul de conectare.

Descriere:

Acest micrometru de exterior este echipat cu un ax nerotativ și vă oferă următoarele avantaje: Ax glisant, neschimbător în mod rotativ. Un clichet asigură o măsurare reproductibilă. Ieșire de date Digimatic.

Caracteristică:

  • ABS/INC (INC ZERO): Da
  • Alarmă tensiune scăzută: Da
  • Afişaj: LCD, Înălţimea cifrelor 7,5mm
  • Oprire automată după 20 de minute de inactivitate: Da
  • Durabilitatea bateriei: cca. 2,4 ani
  • Ieşire de date: Da
  • Digital/Analog: Digital
  • Planeitate: 0,3 µm
  • Alimentare cu energie: 1x baterie SR-44
  • Blocarea funcțiilor: Da
  • Valoarea-limită a deviației de măsurare J MPE: +/-3 µm
  • Dimensiuni: 0,229 X 0,125 X 0,035 M
  • HOLD: Da
  • Domeniu de măsurare: 0 - 25
  • Suprafețe de măsurare: Cu vârfuri din metal dur, fin șlefuite
  • Forţă de măsurare: 3-8
  • Ax de măsurare: Dispozitiv de fixare a axului, ∅ 6,35 mm, pasul axului 0,5 mm
  • Model: OMV-25MX
  • ORIGIN: Da
  • Paralelism: 3 µm
  • Scală: Tambur și manșon cu scală, cromat cu finisaj mat-mătăsos, ∅ 18 mm
  • Increment: 0,001 mm
  • Inch/Metric: Metric

Domeniu de măsurare: 0 - 25 mm

Livrare:

Inclusiv cutie, 1 baterie SR44, cheie de reglare, micrometru de exterior cod L40010 11161, transmițător cod 498894 BUZZ, modul de conectare cod 498885 IP.