{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih baterij | 1 kos | |
| Vrsta baterije | srebrov oksid-cink (AgO) | |
| Mednarodna velikost izvedbe | gumbasta baterija (357/SR44) | |
| Oznaka proizvajalca | OMV-25MX | |
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Premer merilnega bobna | 18 mm | |
| Premer merilnega vretena | 6,35 mm | |
| Merilno vreteno, vrteče | Ne | |
| Vzporednost merilnih ploskev | 3 µm | |
| Ravnost merilnih ploskev | 0,3 µm | |
| Izvedba vretena | nevrtljiva | |
| S kontrolno mero | nein | |
| Odčitavanje | 0,001 mm | |
| Vmesnik | Digimatic | |
| Višina številk | 7,5 mm | |
| Vrsta izdelka | zunanji mikrometer | |
| Korak vretena | 0,5 mm | |
| Fina raglja | Da | |
| Fiksiranje/vpenjalna ročica | Da | |
| Enota, odčitavanje | milimeter | |
| Merilno orodje | digitalno | |
| Premer merilne površine | s karbidno trdino | |
| Odstopanje meritve E MPE | +/-3 µm | |
| Merilna sila min. | 3 N | |
| Merilna sila maks. | 8 N | |
| Število mikrometrov | 1 kos | |
| Celotna dolžina | 229 mm | |
| Skupna širina | 125 mm | |
| Celotna višina | 35 mm | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilno območje maks. | 25 mm |
| Številka izdelka | 404156 SET | |
| Številka proizvajalca | 406-250-30-BT | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |