{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | oxyde d’argent-zinc (AgO) | |
| Format international | pile bouton (357 / SR44) | |
| Référence fabricant | OMV-25MX | |
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Diamètre du tambour micrométrique | 18 mm | |
| Diamètre de broche de mesure | 6,35 mm | |
| Broche de mesure rotative | non | |
| Parallélisme des surfaces de mesure | 3 µm | |
| Planéité des surfaces de mesure | 0,3 µm | |
| Exécution broche | sans rotation | |
| Avec étalon de réglage | non | |
| lecture, millimètre | 0,001 mm | |
| Interface | Digimatic | |
| Hauteur des chiffres | 7,5 mm | |
| Type de produit | micromètre | |
| Pas de broche | 0,5 mm | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Blocage / Levier | oui | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Surface des surfaces de mesure | carbure rapporté | |
| Ecart de mesure E MPE | +/-3 µm | |
| Force de mesure min. | 3 N | |
| Force de mesure max. | 8 N | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Longueur totale | 229 mm | |
| Largeur totale | 125 mm | |
| Hauteur totale | 35 mm | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 25 mm |
| Référence article | 404156 SET | |
| Réf. fabricant | 406-250-30-BT | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |